Table de cafétéria à dessus rabattable – Érable

Installez ces tables en un clin d'œil! Organisez des événements dans les salles de banquet, les cafétérias et des auditoriums.
  • Dessus rabattable pour un nettoyage facile. Tables emboîtables pour l'entreposage.
  • Dessus stratifié durable avec cadre en acier thermolaqué.
  • Bordures avec revêtement qui ne retiennent pas la nourriture.
  • Roulettes en caoutchouc de 3 po.

    Table de cafétéria à dessus rabattable

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
GARANTIE DE 3 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
diam. x haut.
CAPACITÉ 
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 6+
H-10333MAP Rond 60 x 29 po 8 150 2 503 $ 2 431 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 5 JOURS (ASSEMBLÉ) PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Commandes de 2 tables ou plus : Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 59 7/8 x 29 5/8 po (diam. x haut.)
  • Relevé : 59 7/8 x 40 7/8 x 62 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Pied incurvé : 1 1/2 po, rond
ÉPAISSEUR :
  • Haut : 13/16 po
  • Cadre :
    • Tubes carrés : Calibre 14
    • Pied incurvé : Calibre 12
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Haut : Stratifié haute pression
    • Bas : Renforcement phénolique
    • Bords : Traitement à la polyurée pulvérisée
    • Intérieur : Panneau de particules de densité n° 45, 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les poids d'acier dans la structure du tablier créent un effet de contre-balancement qui aide au retournement.
  • Roulettes : Verrouillage double (empêche la rotation et le pivotement des roues).
CAPACITÉ :
  • 300 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
  • Conforme à la norme UL 2040
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 3 x 1 po en caoutchouc : H-10335
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DIAM. x HAUT.152 x 74 cm60 x 29 po
POIDS68 kg150 lb
Ajouter à la liste de magasinage
11/23/2026 08:56:24 a.m.; CNWEB23