Support de rallonges pour fourche

Installez et retirez les rallonges pour fourche sans quitter le siège du conducteur!
  • Entreposez et organisez en toute sécurité plusieurs tailles sur un support.
  • Construction robuste en acier. Fixation au plancher pour plus de stabilité.
  • Rallonges pour fourche vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
POUR RALLONGES
DE FOURCHE DE
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10384 40 x 46 x 54 po 60 à 96 po 400 102 655 $ 625 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Barres de support :
    • Longueur totale : 37 po
    • Diamètre : 1 po
    • Barre supérieure (longueur utilisable entre les montants) : 33 1/2 po
    • Barre inférieure : 
      • Longueur utilisable entre le montant et l'anneau du milieu : 16 1/4 po
      • Anneau du milieu (diamètre) : 4 po 
      • Anneaux extérieurs (diamètre) : 2 1/4 po
  • Montants :
    • 52 3/4 x 3 1/4 po (Haut. x Larg.)
    • Plaques de fixation : 4 x 8 po
  • Base :
    • Globales : 40 x 45 3/4 po (long. x larg.)
    • Hauteur des profilés en U (intérieur) : 1 1/4 po
    • Largeur des profilés en U avant (extérieur) : 3 1/4 po
    • Profilés en U latéraux :
      • Largeur (extérieure) : 4 po
      • Longueur (intérieur) : 32 po
    • Trous de fixation :
      • Diamètre : 1/2 po
      • Largeur de l'espacement (entraxe) : 30 po
      • Longueur de l'espacement (entraxe) : 38 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Acier de 1/8 po
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec toutes les rallonges pour fourche de Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les barres de support ont un trou à chaque extrémité pour les goupilles fendues.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Matériel d'ancrage dans le béton compris.
    • Pour de meilleures résultats, le support doit être ancré au sol.
  • Ancrages de rechange : H-3722
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.102 x 117 x 137 cm40 x 46 x 54 po
POUR RALLONGES POUR FOURCHE152 à 244 cm60 à 96 po
CAPACITÉ 181 kg400 lb
POIDS46 kg102 lb
PIÈCES :
  • H-3722 Nécessaire d'installation sur béton pour protecteurs de rayonnage et rayonnages à palettes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:28:49 a.m.; CNWEB23