Unité de rayonnage en fil de métal époxy – Deux tablettes, 24 x 18 x 34 po, vert

Pour maximiser l'espace d'entreposage dans les chambres froides, les entrepôts et les restaurants de petite taille.
  • Revêtement en époxy résistant aux nettoyages agressifs, au sel et à l'eau. Résistant aux produits chimiques.
  • Tablettes s'ajustant facilement par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles de 5 po en polyuréthane qui ajoutent 6 po à la hauteur.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10438G 24 x 18 x 34 po 2 800 23 152 $ 145 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Enduit époxy sur revêtement en poudre au carbone zingué.
  • Résiste fortement à la rouille, même dans lieux mouillés, les glacières et les congélateurs.
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -28º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :  
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.  
  • Hors tout : Ne pas dépasser 4 800 lb.
  • Totale de l'unité avec roulettes optionnelles : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.61 x 46 x 86 cm24 x 18 x 34 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS10 kg23 lb
PIÈCES :
  • H-10434 Montant pour rayonnage en fil de métal époxy – 34 po, vert
  • H-10436G Tablettes supplémentaires en fil de métal époxy – 24 x 18 po, vert
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-4305 Roulettes pour rayonnages en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 07 h 37 m 13 s PM; CNWEB26