RubbermaidMD BruteMD – Poubelle – 55 gallons, rouge

Poubelles solides pouvant porter les charges les plus lourdes.
  • Conception en plastique robuste à l'épreuve des déformations et des craquelures.
  • Poignées moulées pour faciliter la manipulation.
  • Côtés cannelés et aérés permettant de retirer facilement le sac poubelle.
  • Conforme aux normes du USDA. Certifié NSF.
  • Couvercles et socles roulants vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x diam.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-1047R 55 gallons 33 x 26 po 16 150 $ 146 $ 142 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 33 x 26 1/2 po (H x D)
  • Intérieur : 32 1/2 x 24 3/4 po (H x P)
  • Largeur avec les poignées : 30 3/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec le couvercle dôme en acier H-1857. 
  • La conception de style aéré l'empêche de s'emboîter avec les poubelles Uline.
CAPACITÉ :
  • 435 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :  
  • Conforme aux normes NSF 2 et NSF 21.
  • Sans BPA
  • Protège des UV 
MATÉRIAU : 
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) 
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
APPARENCE :
  • Le mot « Bruteᴹᴰ » apparaît sur tous les bacs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION208 L55 gal
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)84 x 66 cm33 x 26 po
POIDS7 kg16 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1050R RubbermaidMD BruteMD – Couvercle plat pour poubelle – 55 gallons, rouge
  • H-1051 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant pour poubelles
  • H-1475R RubbermaidMD BruteMD – Couvercle dôme pour poubelle – 55 gallons, rouge
  • H-2097 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant double pour poubelles
  • H-2630 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant silencieux pour poubelles
  • H-7928 Uline – Socle roulant pour poubelles
  • H-9528 RubbermaidMD BruteMD – Diable de chantier
  • S-13526 Sacs poubelle avec cordon – 1,4 mil, 55 gallons
  • S-13573 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 1,5 mil, transparent
  • S-13577 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 1,5 mil, noir
  • S-22323 Housse à poubelle en tissu extensible – 44 à 55 gallons, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 08 h 17 m 36 s PM; CNWEB23