Lisses supplémentaires pour rayonnages à palettes robustes – 96 po

interlake

Ajoutez plus de niveaux à vos rayonnages à palettes robustes.
  • Montage sans boulons. Lisses qui se fixent en place et s'ajustent par intervalles de 2 po.
  • Les lisses en acier de calibre 16 peuvent supporter jusqu'à 6 800 lb par niveau.
  • Comprend 2 lisses par niveau.

    Rayonnage à palettes
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LARGEUR LISSES/
NIVEAU
HAUTEUR DE
LA LISSE
CAP. LISSES
(lb/paire)
PDS
(lb)
PRIX PAR NIVEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-10520 Lisses supplémentaires 96 po 2 5 po 6 800 55 250 $ 245 $ 235 $ niveau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Utilisables  : 96 x 2 3/4 x 5 po (larg. x prof. x haut.)
    • Largeur globale de la lisse : Ajoutez 3 po aux dimensions indiquées.
  • Épaulement : 1 5/8 po 
  • Rebord : 1 po
  • Fentes aux centres de 1 po sur rebord.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Convient aux montants des rayonnages à palettes à trous en gouttes d'eau.
  • Connexion à 4 rivets
    • S'installent et se verrouillent automatiquement sur les montants.
CAPACITÉ :
  • Il faut utiliser au moins 2 niveaux de poutres par unité de rayonnage.
  • La capacité des lisses indiquée dans le tableau est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
UTILISATION :
  • Les rayonnages ne sont pas à l'épreuve des séismes.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Les normes CSA, OSHA et ANSI varient; vérifiez les normes locales.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR244 cm96 po
HAUTEUR DE POUTRE13 cm5 po
CAPACITÉ DE POUTRE (POIDS/PAIRE)3 084 kg6 800 lb
POIDS25 kg55 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/24/2026 02:19:55 a.m.; CNWEB3