Table d'emballage mobile robuste – 48 x 30 po, dessus stratifié

Le champion des poids lourds des tables d'emballage.
  • Recommandé pour ateliers d'usinage, usines d'assemblage et fabrication industrielle.
  • Surface stratifiée à bord arrondi de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Cadre en acier épais à périmètre complet qui peut tenir jusqu'à 1 000 lb.
  • Pieds tubulaires carrés robustes. Ajustables par intervalles de 2 po pour une hauteur comprise entre 36 et 46 po.
  • Tablette inférieure pleine profondeur supportant jusqu'à 500 lb.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po.
  • Accessoires pour tables d'emballage et surface de remplacement en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE TYPE DE SURFACE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10530-LAM 48 x 30 po 36 à 46 po 1 000 177 837 $ 815 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur réglable (dimensions réelles – roulettes comprises) : 36 1/8 – 46 1/8 po
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 45 7/8 x 22 po (Larg. x Prof.)
    • Espace libre de la tablette : 22 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 42 13/16 po
    • Côté largeur : 20 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Barres de support de la structure : Calibre 14
    • Pieds : Calibre 15
    • Tablette inférieure/barres de support : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
  • Roulettes : Polyuréthane
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
CAPACITÉ :
  • Toutes les capacités sont calculées sur la base d'une répartition uniforme du poids (elles sont réduites en cas de chargement au centre).
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des patins de montage.
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE91 à 117 cm36 à 46 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS80 kg177 lb
PIÈCES :
  • H-10532 Tablette inférieure pour établis et pour tables d'emballage robustes – 48 x 30 po
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
  • H-7641 Ensemble de matériel pour postes d'emballage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/09/2026 04 h 37 m 11 s PM; CNWEB5