RubbermaidMD – Chariot de service – 34 x 19 x 38 po, noir

Des chariots polyvalents conçus pour le service alimentaire, la manutention et les bureaux.
  • Pour les bureaux et les écoles.
  • Tablettes en plastique lisses et faciles à nettoyer à une distance de 12 po.
  • Plateaux d'une profondeur de 1 po avec devant ouvert pour faciliter le chargement.
  • Roulettes en caoutchouc pivotantes, non marquantes et silencieuses de 4 po.
  • À utiliser avec les bacs à chariot de service pour un espace de rangement supplémentaire.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1053BL 34 x 19 x 38 po 200 lb 3 30 367 $ 353 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignées et roulettes) : 33 5/8 x 18 5/8 x 37 3/4 po
  • Tablettes (réelles) : distants de 11 3/4 po
  • Utilisables  :
    • Tablette supérieure : 21 7/8 x 17 3/4 po 
    • Deux tablettes inférieures : 26 x 18 1/4 po
  • Bord :
    • 1 po de hauteur sur 3 côtés.
    • 1/4 po de hauteur sur le côté long.
MATÉRIAU :
  • Tablettes : Polypropylène
  • Montants : Aluminium
CAPACITÉ :
  • Tablette : 67 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.86 x 48 x 97 cm34 x 19 x 38 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT91 kg200 lb
POIDS14 kg30 lb
PIÈCES :
  • H-1053-CAST Roulette en caoutchouc pour chariot de service – 4 x 15/16 po, pivotant
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/10/2026 09 h 02 m 01 s PM; CNWEB26