RubbermaidMD – Chariot à poignée plate – 46 x 26 x 33 po, beige

Poignée à profil bas pour ne pas gêner. Porte-gobelet intégré.
  • Mousse structurée robuste sans risque de rouiller, de s'écailler ou de se déformer.
  • Facile à nettoyer, sans entretien.
  • Plateaux de 2 5/8 po de profondeur à une distance de 18 7/8 po.
  • Roulettes non marquantes de 5 po : 2 pivotantes, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
QTÉ DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1066BE 46 x 26 x 33 po 500 lb 2 43 312 $ 298 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent la poignée et les roulettes.
  • Hauteur (réelle) : 32 1/4 po
  • Plateau supérieur :
    • Extérieur avec poignée : 45 1/2 x 25 3/4 x 4 1/2 po
    • Intérieur : 36 x 24 x 2 3/4 po
  • Plateau inférieur :
    • Extérieur : 36 3/4 x 25 3/4 x 4 1/2 po
    • Intérieur : 35 1/2 x 23 1/2 x 2 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Chariot : Polypropylène
  • Roulettes :
    • Couche extérieure : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
    • Moyeu : Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 93 °C (0 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Tablette : 250 lb
SPÉCIFICATIONS :                                     
  • Non conforme aux normes de la FDA ou de l'USDA.      
ACCESSOIRES :
  • Parasurtenseur à 3 prises : H-5941
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.117 x 66 x 84 cm46 x 26 x 33 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS20 kg43 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1495CASKIT Roulettes en caoutchouc non marquantes – Ensemble de 4
  • H-2475-DRAW Tiroir simple à extension complète pour chariots utilitaires RubbermaidMD – 17 x 25 po
  • H-4652SWB Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant avec frein, 5 x 15/16 po
PIÈCES :
  • H-2503-HDWR Matériel de fixation pour chariots utilitaires
  • H-2503CASKIT Roulettes en caoutchouc non marquantes – Ensemble de 4
  • H-4652R Roulette en caoutchouc non marquante – Fixe, 5 x 15/16 po
  • H-4652S Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant, 5 x 15/16 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 12:04:19 a.m.; CNWEB25