Barrière pivotante à 90° – Blanc

Pour rediriger la circulation aux coins des rues, dans les zones de construction et durant les travaux de rénovation des bâtiments.
  • Construction robuste. Reste en place par temps venteux et sur les voies achalandées.
  • Cheville emboîtable qui permet de relier et de faire pivoter les barrières jusqu'à 90°.
  • Deux accès pour chariot élévateur pour une installation et un retrait faciles et rapides.
  • Polyéthylène robuste résistant aux rayons UV. À remplir d'eau ou de sable.

    Barrière pivotante à 90°

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS (VIDE)
(lb)
PDS (REMPLI)
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10714W Barrière pivotante à 90° 722436 po 70 790 635 $ 607 $  AJOUTER
Conforme aux normes MASH

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS : 
  • Longueur totale (d'une extrémité à l'autre) : 79 po
  • Longueur entre les trous de connecteur : 72 po
COMPATIBILITÉ : 
  • Compatible avec les transpalettes standard.
  • Compatible avec la clé à baril H-1552.
SPÉCIFICATIONS : 
  • FHWA MASH TL-1 approuvé en tant que dispositif de découpage en canaux longétudinaux
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 61 x 91 cm72 x 24 x 36 po
POIDS – VIDE32 kg70 lb
POIDS – PLEIN358 kg790 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/09/2026 05 h 45 m 47 s PM; CNWEB25