RubbermaidMD BruteMD – Poubelle à roues – 44 gallons

Pour transporter des débris lourds directement à la benne.
  • Recommandé pour la construction et l'aménagement paysager.
  • Roues en caoutchouc plein de 5 1/2 po pouvant affronter les terrains accidentés.
  • Côtés cannelés et aérés permettant de retirer facilement le sac poubelle.
  • Homologué NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x diam.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-10733 44 gallons 36 x 29 po 18 119 $ 117 $ 114 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Extérieures (réelles) : 35 3/4 x 24 po (haut. x diam.) 
  • Intérieur : 35 3/4 x 22 1/4 po (haut. x diam.)
  • Largeur avec les poignées : 27 3/4 po
MATÉRIAU : 
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Ne s'emboîte pas dans le modèle standard de 32 gallons de Brute. 
CAPACITÉ :
  • 335 lb
  • Gallon américain
APPARENCE : 
  • Le mot « Bruteᴹᴰ » apparaît sur tous les bacs. 
ASSEMBLAGE : 
  • Des attaches rouges sont incluses pour maintenir les roues en place pendant le transport. 
    • Retirer les attaches et les réinstaller entre la roue et l'essieu. 
    • S'emboîte seulement lorsque les attaches rouges sont placées du côté extérieur des roues.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA
  • Conforme aux normes NSF 2 et NSF 21.
  • Protège des UV
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION167 L44 gallon(s)
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)91 x 74 cm36 x 29 po
POIDS8 kg18 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1049GR RubbermaidMD BruteMD – Couvercle plat pour poubelle – 44 gallons, gris
  • H-1474GR RubbermaidMD BruteMD – Couvercle dôme pour poubelle – 44 gallons, gris
  • S-15537 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 2 mil, noir
  • S-15538 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 2 mil, transparent
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/24/2026 06:18:29 a.m.; CNWEB25