Armoire de sécurité d'extérieur – Portes à fermeture automatique, 90 gallons

Rangement sécuritaire et résistant aux intempéries pour les aérosols, l'essence et les liquides inflammables.
  • Portes qui se ferment automatiquement si la température atteint 74 °C (165 °F).
  • Acier à paroi double de calibre 18 avec dispositif de verrouillage à 3 points en acier inoxydable.
  • Fini en uréthane durable et résistant aux intempéries et aux rayons UV.
  • Levable par chariot élévateur.
  • Toit incliné avec surplomb de 2 3/4 po pour protéger contre la pluie et la neige.
  • Conforme aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA. Approuvé par le commissaire aux incendies.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
GARANTIE DE 15 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ
(gal)
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10737S 43 x 31 x 71 po 90 2 532 5 141 $ 5 069 $  AJOUTER
L'article 29 CFR 1910.106 du code de l'OSHA stipule qu'il ne peut y avoir plus de 60 gallons de liquides de classe I, II ou III.

EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur (avec pieds) : 47 1/4 x 31 x 71 po (larg. x prof. x haut.)
  • Intérieur : 39 3/4 x 27 1/2 x 61 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Profilés soudés pour fourches (intérieur) : 7 x 3 3/8 po
  • Trous de fixation au sol (diamètre) : 7/8 po
  • Tablettes : 39 1/2 x 26 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Plaque de fixation au sol : Acier de calibre 7
CARACTÉRISTIQUES :
  • Joints résistant à l'eau
  • Clés identiques
  • Les tablettes se règlent à intervalles de 5 po.
CAPACITÉ :
  • Tablettes : 500 lb
COMPREND :
  • (2) clés
  • (2) bouchons à évents
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Matériel d'installation au sol non inclus.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LARG. x PROF. x HAUT.109 x 79 x 180 cm43 x 31 x 71 po
CAPACITÉ 341 L90 gal
POIDS241 kg532 lb
PIÈCES :
  • H-10738 Tablette supplémentaire pour armoires de sécurité d'extérieur – 90 gallons
  • H-8712 Clés pour armoires de sécurité d'extérieur
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/15/2026 02:36:02 a.m.; CNWEB23