OHAUS DefenderMD 3000 – Balance numérique – 300 lb x 0,05 lb

HOMOLOGUÉ PAR MESURES CANADA

Balance très fiable.
  • Grand affichage ACL multicolore.
  • La couleur de l'affichage change lorsque le poids est faible, élevé ou se trouve dans la plage requise.
  • Quatre modes : pesée, comptage de pièces, pesée de contrôle et totalisation.
  • Conversion lb/kg.
  • Indicateur de surcharge.
  • Tour de montage amovible de 27 po.
  • Autonomie de 360 heures avec 6 piles C. Cordon d'alimentation de 6 pi inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10773 16 x 21 po Acier inoxydable 300 lb x 0,05 lb 46 1 924 $ 1 846 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Retirer quatre espaceurs d'expédition rouges (situés sous la plateforme en acier inoxydable).
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hauteur de la plateforme (du plancher au haut de la plateforme) : 5,4 po
MATÉRIAU :
  • Indicateur : Plastique
  • Structure tubulaire : Acier thermolaqué
  • Cellule de pesage : Aluminium 
  • Pieds : Caoutchouc
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Interface informatique : Port RS232
SPÉCIFICATIONS :
  • Précision :
    • OZ : 1 
    • KG : 0,02 
    • G : 20 
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 1 d (0.05 lb)
CONFORMITÉ :
  • Homologuée par le NTEP et approuvée par Mesures Canada.
  • Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Approuvé CSA
ACCESSOIRES :
  • Imprimante : H-8093
  • Ensemble de roues : H-7427
  • Batterie : H-10774
    • Tension : 6 V, 2,8 Ah
    • Autonomie (approximative en heures) : 20
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : I-D33P150B1L2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME41 x 53 cm16 x 21 po
CAPACITÉ/PRÉCISION136 kg x 23 g300 lb x 0,05 lb
POIDS D'EXPÉDITION21 kg46 lb
PIÈCES :
  • H-5735 Cordon d'adaptateur c.a. pour balances numériques OHAUS DefenderMD 3000
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/10/2026 02 h 07 m 35 s PM; CNWEB5