Bayshore – Table de terrasse et 4 fauteuils

Mobilier décontracté pour les brasseries, les stations balnéaires et les restaurants au bord de l'eau.
  • Aluminium solide et durable qui résiste aux intempéries.
  • Finition thermolaquée argentée nécessitant peu d'entretien.
  • Table pouvant tenir un parasol de 1 1/2 po de diamètre.
  • Chaises empilables pour un rangement facile.
  • Chaises de terrasse – Style métro industriel. À utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur. Recommandé pour les distilleries artisanales, les établissements vinicoles et les terrasses de toit.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PRIX
RÉG.
PRIX DE
SOLDE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-10780 Table et 4 fauteuils 1 329 $ 1 215 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS : 
  • Table : 
    • Globales : 32 x 46 x 30 po (larg. x Long. x Haut.)
    • Du sol à la barre transversale : 18 1/2 po
  • Chaises : 
    • Globales : 22 x 21 3/4 x 32 1/2 po (Larg. x Long. x Haut.)
    • Hauteur du sol au siège : 17 1/2 po
MATÉRIAU : 
  • Base de table : Acier 
  • Cadre de table/cadre de chaise : Revêtement par électrodéposition pour la résistance à la rouille
COMPATIBILITÉ : 
CAPACITÉ : 
  • Chaise : 250 lb 
UTILISATION : 
  • Ranger à l'intérieur durant les longues périodes de mauvais temps et pendant l'hiver.
  • S'assurer que les meubles sont complètement secs avant de les ranger.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Se nettoie facilement avec un savon doux et un linge humide.
  • Pour l'entretien quotidien, essuyer avec un chiffon sec. 
  • Essuyer les dégâts immédiatement avec un chiffon propre et sec. 
  • Éviter d'utiliser des nettoyants puissants. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 09 h 18 m 34 s PM; CNWEB5