WellerMD – Poste à souder

Puissant, rapide et précis. Recommandé pour la réparation de fils et l'assemblage de circuits imprimés.
  • Le fer se réchauffe pour faire fondre le fil à souder et former des soudures permanentes.
  • Se réchauffe à la température désirée en moins de 30 secondes.
  • Affichage numérique facile à lire.
  • Verrouillage de la température protègeant les composants délicats et assurant un contrôle constant.
  • Comprend : station numérique, fer à souder, support, éponge pour pointe et pointe biseautée.
  • Pointes supplémentaires en vente. Faciles à remplacer lorsqu'elles sont usées. Aucun outil n'est requis.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
WATTS PLAGE
DE TEMP. (°C)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-10799 Poste numérique 6 x 5 x 4 po 70 93° à 454° 258 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Station numérique (réelle) : 5,91 x 4,72 x 3,86 po
  • Pointe biseautée (ETA 1/16 po) : 0,062 x 0,032 po (larg. x haut.)
  • CÂBLE DE FER À SOUDER (longueur) : 57 po
  • Cordon d'alimentation (longueur) : 58 po
TEMPÉRATURE :
  • Précision : +/- 5° C (+/- 9° F)
  • Stabilité : +/- 6° C (+/- 10° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Protection DES
  • Écran ACL
  • Câble en silicone résistant à la chaleur.
POIDS :
  • Poste : 3 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. X LARG. X HAUT.15 x 13 x 10 cm6 x 5 x 4 po
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°F)93°-454°C200°-850°F
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 07 h 05 m 30 s PM; CNWEB23