Station d'alimentation portable

La puissance à portée de main pour le camping, les fêtes d'avant-partie et le nautisme.
  • Léger et compact.
  • Faites fonctionner votre télévision tout en rechargeant votre téléphone ou votre tablette.
  • 8 ports : 2 CA, 2 USB-A, 2 USB-C et 2 CC.
  • La batterie puissante se charge en 3 heures.
  • Comprend un adaptateur électrique, un cordon d'alimentation CA et un chargeur de voiture.
  • Cet article ne peut être ni retourné ni expédié par avion/le lendemain.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 7 500 $ ou plus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-10800 Station d'alimentation 969 po 11 554 $  AJOUTER
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
DIMENSIONS : 
  • CC : 6,5 mm
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Batterie au lithium-ion 
CAPACITÉ : 
  • Maximum : 299 Wh/83 200 mAh
UTILISATION : 
  • Écran : 
    • Appuyez sur la touche « Display » pour allumer et éteindre l'écran ACL.
  • AC/USB-A/USB-C/DC :
    • Appuyez sur les boutons de sortie correspondants pour permettre aux éléments branchés sur les ports d'être alimentés par le bloc d'alimentation.
  • Chargeur mural CA : 
    • Branchez-le dans le port d'entrée CA, en blanc sur le panneau avant. 
  • Mise au rebut de la batterie : 
    • La batterie doit être complètement déchargée avant d'être mise au rebut. 
    • Des options de recyclage peuvent être disponibles auprès d'un transporteur de déchets local agréé. 
    • La mise au rebut doit se faire conformément aux exigences fédérales, nationales et locales en matière de traitement des déchets dangereux. 
  • Non recommandé pour un usage commercial.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Prise murale : Certifié cUL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.23 x 15 x 23 cm9 x 6 x 9 po
PDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 03 h 59 m 11 s PM; CNWEB25