Industrial – Bureau en L avec huche – 66 x 72 po, dessus brun

Conception supérieure d'une grande robustesse. Récompensez votre directeur d'entrepôt au terme d'une année bien menée.
  • Offre un espace de travail supplémentaire pour étaler les rapports, les plans ou les bons de travail.
  • Armoires verrouillables en hauteur avec portes escamotables.
  • Retour de bureau s'ajustant de manière pratique pour une configuration à gauche ou à droite.
  • Dessus stratifié élégant résistant aux rayures, aux taches et aux déversements. 3 passe-fils. Hauteur de 30 po.
  • Base en acier thermolaqué noir avec panneau cache-jambes et parois sur les côtés.
  • Tiroirs verrouillables. Pieds de nivellement pour une meilleure stabilité du bureau.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
HORS TOUT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10808BR Bureau en L avec huche 66 x 72 po 66 po 368 2 610 $ 2 538 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 66 1/8 x 70 7/8 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Dessus (profondeur) : 23 5/8 po
  • Dessus de la rallonge (profondeur) : 29 1/2 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Tiroirs des caissons (intérieur) :
    • Boîte (dessus) : 12 x 18 3/8 x 4 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Classeur (bas) : 12 x 18 3/8 x 9 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir central (intérieur) : 20 1/4 x 15 1/2 x 1 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Huche :
    • Globales : 66 1/8 x 13 1/4 x 35 7/16 po (long. x larg. x haut.)
    • Armoire (intérieur) : 31 1/4 x 12 3/4 x 12 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Dégagement (de la table au bas de l'armoire) : 19 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus stratifié : 1 po
  • Panneaux : Calibre 20
  • Tubes : Calibre 19
  • Tiroirs : Calibre 25
  • Caissons : Calibre 23
  • Huche :
    • Panneaux : Calibre 20
    • Portes : Calibre 21
CARACTÉRISTIQUES :
  • Patins de tiroir à extension complète à roulement à billes.
  • Convient aux documents de formats lettre et ministre.
  • Les tiroirs supérieurs comprennent un plateau et un séparateur.
  • Les tiroirs des caissons et le tiroir central ont des clés différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
  • Huche :
    • Les portes rabattables peuvent être dissimulées.
    • Deux trous à l'arrière pour les fils.
CAPACITÉ :
  • De table : 300 lb distribuées également
  • Tiroirs des caissons :
    • Boîte (dessus) : 44 lb
    • Classeur (bas) : 66 lb
  • Tiroir central : 33 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 2322C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 2472C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.168 x 183 cm66 x 72 po
HAUTEUR HORS TOUT168 cm66 po
POIDS167 kg368 lb
PIÈCES :
  • H-11445 Serrure et clés pour classeurs à caisson des bureaux Industrial
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-9730SLDQ Glissières de tiroir pour bureaux Industrial – 19 3/4 po
  • H-9739 Clé principale pour tiroir et caissons de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 05 h 34 m 24 s PM; CNWEB25