Downtown – Poste de travail avec panneaux de séparation quadruple – 4 personnes, 62 po de hauteur, expresso

Pour accueillir une équipe dynamique de quatre personnes!
  • Panneaux en tissu de polyester qui bloquent les distractions et réduisent les bruits. Épaisseur de 1 5/8 po, punaisable.
  • Dessus avec passe-fils.
  • Panneaux avec un centre en MDF rembourré de mousse et un cadre en aluminium. Raccordement facile au bureau grâce aux supports inclus.
  • Cadre de bureau en acier robuste avec un élégant dessus stratifié de 1 po d'épaisseur.
  • Classeurs mobiles à caisson à 2 tiroirs verrouillables.
  • Connectez plusieurs ensembles pour augmenter la longueur.
  • Accessoires pour poste de travail en vente.

    L'ensemble comprend :
    • 4 bureaux en L (72 x 72 po)
    • 4 classeurs mobiles à caisson (2 tiroirs)
    • 8 panneaux (36 x 62 po)

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE HAUTEUR
DU PANNEAU
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10837-62ES Ensemble 4 personnes 146 x 146 po 1 128 7 207 $ 6 936 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Poste de travail (réel) : 143 7/8 x 143 7/8 x 62 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 71 5/8 x 24 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Retour : 47 13/16 x 24 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Chaque panneau (réel) : 34 7/8 x 1 5/8 x 62 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dégagement : 26 1/2 po
  • Classeur mobile à caisson :
    • Globales : 15 3/4 x 19 5/8 x 25 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tiroirs (intérieur) :
      • Boîte : 12 x 15 1/4 x 6 po (larg. x prof. x haut.)
      • Document : 12 x 15 1/4 x 9 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Pieds : carré de 1 3/4 po
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Intérieur : panneau de particules
  • Panneaux :
    • Cadre extérieur : Acier
    • Structure intérieure : Carton à fini mélaminé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le bureau en L peut être configuré à gauche ou à droite.
  • Vingt-quatre passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (12 argentés ou 12 noirs).
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
  • Classeur mobile à caisson :
    • Comprend deux clés.
    • Cinq roulettes pivotantes (2 verrouillables).
  • Un poste de travail quadruple supplémentaire peut être connecté à l'aide du matériel compris.
CAPACITÉ :
  • De table : 250 lb
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau/classeur (couleur unie la plus proche) : PMS 412 C
    • Cadre du bureau : Gris froid 7 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.371 x 371 cm146 x 146 po
POIDS512 kg1 128 lb
HAUTEUR157 cm62 po
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7773 Matériel de fixation pour bureaux et tables Downtown
  • H-7774 Matériel de fixation pour retours de bureaux en L de Downtown
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
  • H-9217 Matériel de fixation pour postes de travail Downtown avec panneaux de séparation
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/23/2026 02:53:36 a.m.; CNWEB23