Uline – Balance compteuse économique – 6 lb x 0,0002 lb

Clavier complet permettant d'utiliser rapidement et aisément toutes les fonctions.
  • Quatre modes d'utilisation : pesée, comptage de pièces, pesée de contrôle et accumulation.
  • Trois écrans distincts pour le poids total, le poids unitaire et le nombre de pièces.
  • Conversion LB/KG.
  • Arrêt automatique.
  • Tare et réglage du zéro automatiques.
  • Alimenté par une batterie rechargeable ou un adaptateur c.a.
  • Uline fait l'entretien de toutes les balances que nous vendons.
  • Poids d'étalonnage, vendus séparément.
  • Batterie de remplacement en vente.
  • Voir la vidéo.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10838 13 x 9 1/2 po 6 lb x 0,0002 lb 15 643 $ 599 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Retirez la vis d'expédition (située sous la balance).
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 16 x 13 x 5 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Écran : 3/4 x 2 1/2 po
  • Chiffres : 1/2 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi
MATÉRIAU :
  • Plateforme : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -5 à 40 °C (23 à 104 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Ne convient pas à UPS.
  • Il ne s'agit pas d'une balance compteuse de pesage poids-prix. 
COULEUR :
  • Noir
SPÉCIFICATIONS :
  • Précision :
    • LB : 0,0002 
    • KG : 0,0009
    • Poids unitaire minimum : 0,0002 lb
    • Poids d'échantillon minimum : 0,002 lb
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (0.0004 lb)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Approuvé CSA
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A
    • Sortie : 9 V/1,0 A
  • Batterie :
    • Durée utile prévue : de 6 mois à 2 ans selon l'utilisation.
    • La voyant lumineux de chargement de la pile devrait s'éteindre après 8 heures.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME33 x 24 cm13 x 9 1/2 po
CAPACITÉ/PRÉCISION3 kg x 91 mg6 lb x 0,0002 lb
POIDS D'EXPÉDITION7 kg15 lb
PIÈCES :
  • H-1121-DSTCV Couvercle antipoussière pour balances compteuses économiques Uline
  • H-1122-12VLT Adaptateur c.a. pour balances compteuses économiques Uline
  • H-1122PCORD Cordon d'alimentation pour balances compteuses Uline économiques et industrielles
  • H-1123-FEET Pied pour balances compteuses économiques de Uline
  • H-1123-KYBRD Revêtement de clavier pour balances compteuses économiques
  • H-1124 Batterie pour balances compteuses Uline économiques
  • H-4802 Prise de courant de l'adaptateur c.a. pour balances compteuses économiques Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 08:38:45 a.m.; CNWEB3