Balance de plancher à profil bas – 3 x 3 pi, 2 500 lb x 0,5 lb

Pour peser les palettes chargées sur une balance en acier robuste. Déposez les palettes sur la balance ou transportez-les dessus avec la rampe optionnelle.
  • Écran ACL facile à lire avec câble de 15 pi et support de fixation compris.
  • Conversion lb/kg.  • Tare de pleine capacité.
  • Mise à zéro automatique. • Pré-étalonné à l'usine.
  • Fonctionne avec l'adaptateur c.a. inclus.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-10902 3 pi x 3 pi x 4 po 2 500 lb x 0,5 lb 200 1 928 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 6 JOURS
AVANT L'UTILISATION :
  • Installer l'écran DEL avec le câble instrument de 15 pi et le support de fixation. 
    • L'écran, l'adaptateur d'alimentation et le câble instrument sont expédiés dans la boîte de jonction.
DIMENSIONS :
  • Câble d'adaptateur c.a. : 5 pi
TEMPÉRATURE :
  • Pour maintenir la précision NTEP : -10 à 40 °C (14 à 104 °F) 
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage
  • Accumulation
  • Garde
COMPATIBILITÉ :
  • Peut fonctionner avec d'autres imprimantes, mais nous ne garantissons pas la compatibilité. 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
UTILISATION :
  • Pas de roues – Déplacer à l'aide d'un chariot élévateur dont les fourches sont placées au milieu de la balance. 
  • Centrez la balance sur une surface plane pour obtenir une pesée précise.
    • Le produit peut dépasser du sol, mais ne doit pas le toucher.
SPÉCIFICATIONS :
  • Linéarité : 1,5 d (0,75 lb)
  • Répétabilité : 1 d (0,5 lb)
CONFORMITÉ :
  • Certifié NTEP classe III. Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Non homologué par Mesures Canada.
  • Approuvé CSA
  • Étalonnage :
    • Pré-étalonnée par le fabricant.
    • Étalonnage annuel par une agence de services des poids et mesures recommandée.
    • Si utilisé de façon légale pour le commerce, contactez votre agence de services des poids et mesures locale au sujet du calibrage.
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,6 A
    • Sortie : 9 V/1,2 A
ACCESSOIRES :
  • Tour de montage : H-754LEDSTND
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 91 x 10 cm3 pi x 3 pi x 4 po
CAPACITÉ/PRÉCISION1,134 kg x 227 g2 500 lb x ,5 lb
POIDS D'EXPÉDITION91 kg200 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1607-30CBL Câble pour balances de plancher à profil bas standard – 30 pi
  • H-3003 Rampe optionnelle pour balances de plancher – 3 x 3 pi, 10 000 lb
  • H-4601 Imprimante pour balance de plancher à profil bas
  • H-7978 Imprimante d'étiquettes adhésives pour balance de plancher à profil bas
  • H-9546 Butoir pour balance de plancher – 3 pi
PIÈCES :
  • H-5259 Cellule de charge pour balances de plancher standard à profil bas
  • H-754-5043 Pied pour balances de plancher standard à profil bas
  • H-754-53081 Boîte de jonction pour balances de plancher à profil bas standard
  • H-754-7510CB Câble pour balances de plancher standard à profil bas
  • H-754-LEDADA Adaptateur c.a. pour balances de plancher à profil bas
  • H-754-LP7510 Ensemble d'indicateur d'affichage LP7510A pour balances de plancher à profil bas standard
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
01/10/2026 02 h 57 m 55 s PM; CNWEB6