Compresseur d'air – Réservoir horizontal, 8 gallons

Pour souffler rapidement les saletés sur les postes de travail, gonfler les pneus et faire fonctionner les outils pneumatiques.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION VOLTS CAPACITÉ pi3/min
à 90 psi
psi
MAX.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-10916 Réservoir horizontal 120 8 Gal 2,4 125 66 565 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 32 x 13 1/4 x 22 po (long. x larg. x haut.)
  • Prise (NPT) : 1/4 po
  • Cordon (longueur) : 72 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Monophase
UTILISATION :
  • Tuyau d'air pouvant être attaché (non inclus) :
    • Adaptateur de prise femelle de 3/8 po requis.
    • Adaptateur compris dans l'ensemble d'accessoires H-3863.
  • Si une rallonge est utilisée, celle-ci doit être de calibre 10 et d'une longueur de moins de 15 pi.
SPÉCIFICATIONS :
  • 7,5 ampères
  • 60 Hz
  • 1,8 HP
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 30,2 l8 gallon(s)
VOLUME0,1 m3/min2,4 pi3/min
PRESSION MAXIMALE862 kPa125 PSI
POIDS30 kg66 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/09/2026 11 h 40 m 54 s PM; CNWEB24