TornadoMD – Séchoir portable avec poignée

Pour sécher rapidement les planchers et tapis humides dans les bureaux, les entrepôts, les hôtels et les écoles.
  • Béquille réglable pour diriger l'air à partir du plancher jusqu'à 90° à la verticale.
  • Conception empilable pour une plus grande facilité de rangement et de transport.
  • 3 vitesses. 120 volts.
  • Poignée télescopique et roues pour faciliter les manoeuvres.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION hp pi3/min AMPÈRES CORDON PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10948 Séchoir portable avec poignée 0,6 2 200/2 800/3 000 4,4 20 pi 24 520 $ 505 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 15 x 18 x 18 po (larg. x prof. x haut.)
  • Poignée : S'élève à 37 1/4 po
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Tornadoᴹᴰ : 98786
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustable : 0°, 30° (béquille) et 90° (sur le dos)
  • Sèche également les murs, la peinture, les plafonds, etc.
SPÉCIFICATIONS :
  • Indice nominal de bruit : 66 dB
  • Réelles : 4,35 ampères
  • Fiche à 3 broches
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME62/79/85 m³/min2200/2800/3000 pi3/min
CORDON6 M20 pi
POIDS11 kg24 lb
PIÈCES :
  • H-10952 Ensemble de ventilateur pour séchoirs portables
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/07/2026 12:21:59 a.m.; CNWEB6