Réglette d'éclairage à DEL – 4 000 lumens

LITHONIA LIGHTINGMD

Luminaires permanents d'une autonomie de 50 000 heures qui ne demandent aucun entretien et économisent de l'énergie.
  • Pour l'éclairage des aires de travail et des armoires de rangement.
  • Câblage requis. S'installe directement au plafond.
  • Construction en acier avec fini en émail blanc.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
WATTS LUMENS COULEUR HEURES
D'UTILISATION
TENSION PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10965 Réglette 4832 po 35 4 000 Lumière froide
(4 000 K)
50 000 120 à 277 114 $ 108 $  AJOUTER
Certifié CSA
DIMENSIONS :
  • Réelles : 48 1/8 x 2 1/2 x 2 1/4 po
  • Trous de fixation :
    • (2) 41 1/4 po de distance
    • Distance entre chaque extrémité : 3 1/8 po et 3 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Lentilles : Acrylique
CARACTÉRISTIQUES :
  • Luminaire à DEL intégrée (aucune ampoule à changer).
  • Convient aux lieux humides.
  • Trous pour le câblage : 3 au bas, 1 à chaque extrémité 
UTILISATION :
  • Intensité lumineuse réglable
    • Gradation standard de 0 à 10 V.
SPÉCIFICATIONS :
  • Lumens (réels) : 4 298
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : 80
  • Éclairage comparable : (1) 32 W T8
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Lithonia Lightingᴹᴰ : CSS L48 4000 LM
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 8 x 5 cm48 x 3 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 05 h 04 m 43 s PM; CNWEB24