Éperon à moquette pour chariot élévateur – Montage sur tablier, 120 po

Pour convertir votre chariot élévateur et déplacer en toute sécurité de lourds rouleaux de moquette et de papier.
  • Convient aux tabliers de classe II sans fourches.
  • Se fixe à l'aide d'une goupille de verrouillage à ressort.
  • Construction en acier robuste soudé avec pointe effilée.
  • Éperon rotatif pour garantir une usure régulière au fil du temps.

    Éperon à moquette pour chariot élévateur – Montage sur tablier
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
(lb)
LONGUEUR
DE L'ÉPERON
DIAMÈTRE
DE L'ÉPERON
PDS
(lb)
PRIX 
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-10987 Montage sur tablier 2 200 120 po 2 3/4 po 310 1 594 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 4 JOURS DEPUIS LE WISCONSIN
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DÉLAI DE LIVRAISON :
  • Les commandes de 3 unités ou plus ont des délais de livraison plus longs.
DIMENSIONS :
  • Hors tout (longueur) : 126 1/4 po
  • Plaque arrière : 5 3/4 x 11 1/2 x 20 1/2 po (prof. x larg. x haut.)
  • Centre de gravité horizontal : 43 3/16 po
  • Centre de gravité vertical : 7 3/16 po
CAPACITÉ :
  • Charge perdue : 298 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 998 kg2 200 lb
LONGUEUR DU POTEAU305 cm120 po
DIAMÈTRE DU POTEAU7 cm2 3/4 po
POIDS141 kg310 lb
Ajouter à la liste de magasinage
17/10/2026 06 h 32 m 41 s PM; CNWEB3