Appareil de chauffage à air pulsé portable – Polycarburant, 80 000 BTU

Du chauffage là où vous en avez besoin. À utiliser dans les ateliers, les chantiers et la région du Northwoods.
  • Utilise du kérosène, du diesel ou du mazout.
  • Doit être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés.
  • Alimenté par un cordon d'alimentation de 8 po ou par une batterie au lithium pour un transport aisé. Batterie vendue séparément.
  • Afficheur de température et indicateur de niveau de carburant numériques.
Certifié CSA
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
CARBURANT
BTU DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR (gal)
AIRE DE
CHAUFFAGE
PUISSANCE
SPÉCIFIQUE (gal/h)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11009 Kérosène, diesel
ou mazout
80 000 30 x 12 x 16 po 5 2 000 pi2 0,6 30 820 $ 798 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Sortie d'air (diamètre) : 8 po
  • Cordon (longueur) : 8 po
COMPATIBILITÉ :
  • S'utilise avec :
  • Compatibles, mais nécessitant différentes bornes de connexion à la batterie, vendues séparément.
BatterieN° de pièce de la borne de batterie
Black+Decker
20V Max
Flexvolt
H-11010
Porter Cable 20 V MaxH-11010
Makita 18 VH-11014
Mastercraft 20 V MaxH-11015
CARACTÉRISTIQUES :
  • Durée de fonctionnement de la batterie :
    • 4 Ah : 1,7 heures
    • 5 Ah : 2,1 heures (H-10662)
    • 6 Ah : 2,6 heures
    • 8 Ah : 3,4 heures (H-8854)
    • 9 Ah : 3,9 heures
    • 12 Ah : 5,1 heures
UTILISATION :
  • Durée maximale de fonctionnement : 8 heures
  • Fonctionne avec :
    • Kérosène 1-K
    • Diesel nº 1/nº 2
    • Mazout nº 1/nº 2
    • JP8/kérosène ordinaire
  • Ne fonctionne pas avec le biodiesel ou l'essence.
  • Ne pas utiliser dans les espaces habitables résidentiels ou les espaces clos qui ne sont pas suffisamment ventilés.
SPÉCIFICATIONS :
  • 1,5 ampères
  • 60 Hz
  • 1/8 HP
  • Débit d'air chaud : 240 pi3/min
  • Fiche à 3 broches
  • Pression de la pompe : 3,8 PSI
    • Pour régler la pression de la pompe :
      • Tournez la vis à l'arrière de l'appareil dans le sens horaire pour augmenter la pression et en sens antihoraire pour diminuer la pression.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.76 x 30 x 41 cm30 x 12 x 16 po
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR19 L5 gallons
ZONE DE CHAUFFAGE186 m22 000 pi ca
PUISSANCE SPÉCIFIQUE (POIDS/HEURE)2,3 L/heure0,6 gallon/heure
POIDS14 kg30 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 05:23:54 a.m.; CNWEB5