MasterMD – Ventilateur pour espace confiné – 12 po

Pour ventiler les espaces confinés, les trous d'homme, les réservoirs et les chantiers.
  • Aspire de l'air propre pour refroidir, sécher ou faire circuler l'air. Extrait l'air pour éliminer les fumées et les poussières.
  • Boîtier en polyéthylène durable et résistant à la corrosion.
  • Poignées intégrées pour le transport.
  • Boîtier filtrant amovible avec 25 pi de conduit flexible.
  • Cordon d'alimentation de 14 pi.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long. x haut.
TAILLE DU
VENTILATEUR
hp pi3/min AMPÈRES PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11023 17 x 42 x 19 po 12 po 1 1 970 6,5 50 1 115 $ 1 094 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 16 3/4 x 42 x 19 po (largeur x longueur x hauteur
  • Ventilateur : 16 3/4 x 17 x 19 po (largeur x longueur x hauteur
  • Traîneau :
    • Globales : 15 3/8 x 25 x 17 po (largeur x longueur x hauteur
    • Diamètre :
      • Extérieur : 14 9/16 po
      • Intérieur : 14 1/8 po
  • Conduit (diamètre) :
    • Extérieur : 11 7/8 po
    • Intérieur : 11 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Lames : Polypropylène
  • Grilles de sécurité : Acier thermolaqué
  • Tuyau flexible : Polyester enduit de PVC, simple épaisseur, avec hélice en fil d'acier à ressort de calibre 15.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur entièrement encapsulé
SPÉCIFICATIONS :
  • 748 W
  • Tr/min (tours par minute) : 3 450
  • 60 Hz
  • Indice de décibels : 82 dB
  • Cordon :
    • Calibre 14
    • Type : SJT
UTILISATION :
  • Non antidéflagrant ni intrinsèquement sûr.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS L x L x H43 x 107 x 48 cm17 x 42 x 19 po
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
30 cm12 po
VOLUME55,8 m3/min1 970 pi3
POIDS23 kg50 lb
PIÈCES :
  • H-11027 Conduit et boîtier filtrant de ventilateur pour espace confiné de 12 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 09 h 26 m 44 s PM; CNWEB26