Rampe pour conteneur – 60 x 60 po, capacité de 15 000 lb

CONÇU POUR UNE UTILISATION
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Chargement et déchargement en toute sécurité des conteneurs d'expédition au niveau du sol.
  • Maniabilité au moyen d'un chariot élévateur : les anneaux se redressent pour un accès facile du chariot.
  • Plaque de tôle larmée en aluminium antidérapante; bordures latérales qui empêchent de basculer.
  • Un raidisseur en acier pleine largeur et des chaînes maintiennent la rampe en place en toute sécurité.
  • Construction en acier soudé robuste.

    Rampes pour conteneur
Conforme à l'OSHA. Certifié par l'ANSI.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS HORS TOUT*
larg. x long.
CAPACITÉ**
(lb)
PDS
(lb)
DIFFÉRENCE
DE HAUTEUR***
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-11031 60 x 60 po 15 000 497 9 po 3 595 $  AJOUTER
    *Largeur utilisable d’environ 6 po inférieure à la largeur totale.
  **Capacité = Triple la capacité de votre chariot élévateur.
***Distance verticale entre le sol du quai et la plateforme du camion.

Expédition directe en 1 jour de Toronto
DIMENSIONS :
  • Hauteur de la bordure : 4 po
  • Largeur de la bordure : 3 po
  • Anneaux pour chariot élévateur :
    • Largeur (intérieure) : 11 po
    • Longueur entre les anneaux : 28 po
ÉPAISSEUR :
  • Chaînes de verrouillage/acier : 5/16 po
COMPATIBILITÉ :
  • La largeur de la rampe de conteneur doit dépasser la largeur de la palette ou du véhicule de 12 à 18 po.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910.26 et 1910.30.
  • Conforme à ANSI MH30,2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS GLOBALES* : LARG. x LONG.152 x 152 cm60 x 60 po
CAPACITÉ**6 804 kg15 000 lb
POIDS225 kg497 lb
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR***23 cm9 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/18/2026 05:50:15 a.m.; CNWEB5