Ventilateur d'atelier sans cordon – 14 po

Ne nécessite pas de prise. Recommandé pour les mécaniciens en déplacement.
  • Batterie intégrée d'une autonomie de 20 heures.
  • Poignée pour faciliter le transport.
  • Cordon de rechargement de 6 pi. Durée de recharge de 2 1/2 heures.
  • Vitesse variable. Tête pivotant à 360°.
HOMOLOGUÉ UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
AMPÈRES hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11066 14 po 21 x 22 x 10 po 1,4 1/33 550 à 1 790 13 295 $ 280 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 21 x 22 1/4 x 9 1/2 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU : 
  • Boîtier : Acier laminé à froid
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur fermé
  • Pile au lithium-ion
  • Indicateur d'autonomie de la batterie
UTILISATION :
  • Batterie :
    • Le chargement doit être effectué 4 heures avant la première utilisation.
    • Le temps de charge et la longévité de la batterie peuvent être modifiés par des changements d'humidité et de température.
    • Recharger tous les 6 mois si l'appareil n'est pas utilisé.
      • À défaut, la batterie risque de ne pas conserver sa charge.
    • Durée de vie de la pile :
      • Vitesse maximale : 4 heures
      • Basse vitesse : 20 heures
  • Non résistant à l'humidité ou à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 26 V (courant continu)
  • 17 W
  • Câble de recharge : 20 AWG
  • Indice de décibels :
    • Faible : 38 dB
    • Fort : 62 dB
  • Tr/min :
    • Fort : 1 440
    • Faible : 580
EXPÉDITION : 
  • Ne peut être expédié par avion. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
36 cm14 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.53 x 56 x 25 cm21 x 22 x 10 po
VOLUME15.6-50.7 m3/min550 à 1 790 pi3/min
POIDS6 kg13 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
  • H-11066-CC Chargeur de batterie pour ventilateur d'atelier sans cordon
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 01 h 58 m 36 s PM; CNWEB5