Lampe de quai avec ventilateur – Tête d'éclairage à DEL intégrée, 60 po, 20 watts

Éclairez les remorques et les zones de quai sombres pour les chargements et les déchargements en toute sécurité.
  • Pour éclairer et rafraîchir en même temps. Ventilateur haute vitesse réglable de 18 po. 3 pales. 3 vitesses. 120 volts. 1/8 hp.
  • La lampe brillante à DEL intégrée est froide au toucher. Durée de vie de 100 000 heures. Lentille en polycarbonate résistante.
  • Construction à bras double pour faciliter les manœuvres.
  • Bras extérieur oscillant horizontalement à 300 degrés.
  • Tête d'éclairage pivotant vers le haut et le bas.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PORTÉE WATTS LUMENS pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11079 Tête d'éclairage à DEL intégrée
Bras double avec ventilateur
60 po 20 2 400 3 200 à 4 600 44 644 $ 624 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
LAMPE DE QUAI :
  • Dimensions :
    • Bras :
      • Bras double : 37 1/2 po
      • Bras simple : 25 1/2 po
      • Cordon (longueur) : 5 pi
    • Lampe :
      • Tête (diamètre) : 5 1/2 po
      • Lentille (diamètre) : 4 3/8 po
      • Cordon (longueur) : 2 pi
  • Matériau  :
    • Tête d'éclairage : Aluminium
    • Tubes : Acier de calibre 14
  • Spécifications :
    • 100 - 277 V
    • Température de couleur : 5000K
    • Fiche à 3 broches
    • IP65 pour environnements humides
    • (20) ampoules à DEL intégrées
VENTILATEUR :
  • Dimensions :
    • 22 x 22 x 8 po (larg. x Haut. x prof.)
    • Cordon (longueur) : 10 pi
  • Matériau  :
    • Lames : Aluminium
  • Caractéristiques :
    • Moteur fermé
    • Interrupteur à chaîne.
    • Tête qui s'incline et pivote à 360°.
  • Spécifications :
    • 2,2 ampères
    • Indice de décibels : 65 dB
    • PCS :
      • Faible : 3 200
      • Moyen : 4 200
      • Fort : 4 600
    • Fiche à 3 broches
    • Conforme aux normes de l'OSHA.
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40º à 50 °C (-40º à 122 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • La tête d'éclairage possède un interrupteur marche/arrêt sur sa partie inférieure.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non inclus en raison de la variété des surfaces d'installation.
  • Les plaques de fixation acceptent les boulons de 3/8 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PORTÉE152 cm60 po
POIDS20 kg44 lb
PIÈCES :
  • H-10168 Anneau de brumisation
  • H-11082 Tête d'éclairage à DEL intégrée – 20 watts
  • H-4092 Ventilateur pour poste de travail – 18 po
  • H-5652-SWTCH Commutateur pour lampes de quai avec ventilateur et ventilateurs de poste de travail
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:26:46 a.m.; CNWEB5