Downtown – Bureau à hauteur réglable – 48 x 24 po, gris

Prenez position. Créez un espace de travail sain et ergonomique dans le style Downtown.
  • Commande à bouton-poussoir facile à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • Surface de travail chic stratifiée de 1 po d'épaisseur avec 2 passe-câbles.
  • Cordon d'alimentation de 10 pi.
  • Cache-jambes pour un espace de travail plus intime. Aspect fini professionnel.
  • Hauteur ajustable de 28 1/2 à 48 po. Alimenté par 2 moteurs électriques silencieux.
  • Classeurs mobiles à caisson optionels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11106GR Bureau 48 x 24 po 275 112 1 086 $ 1 057 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 
    • Globales : 47 1/4 x 26 x 28 1/2 – 48 po (L x l x H)
    • De table : 47 1/4 x 23 1/2 po (long. x larg.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Cache-jambes : 36 5/8 x 15 3/4 po (L x H)
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 13/16 po
COMPATIBILITÉ :
  • Panneau de séparation : H-8379
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boutons Haut/Bas
  • Protection contre la surchauffe
  • Affichage de la hauteur en pouces et centimètres.
  • Quatre passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (2 argentés ou 2 noirs).
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Base : Acier thermolaqué
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 4 amps
    • 60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/2 po par seconde
  • Certification cTUVus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 61 cm48 x 24 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS51 kg112 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7044 Boîtier de commande pour bureaux électriques à hauteur réglable
  • H-7046 Contrôleur programmable pour bureau à hauteur réglable
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
  • H-8139 Cordon d'alimentation pour bureaux électriques à hauteur réglable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 06 h 51 m 26 s PM; CNWEB23