Uline – Balance compteuse industrielle – 15 lb x 0,001 lb

Robuste et très résistant – Conçu pour l'entrepôt.
  • Cinq modes d'utilisation : pesée, comptage de pièces, pesée de contrôle, comptage de contrôle et accumulation.
  • Écran ACL rétroéclairé.
  • Protection contre la surcharge.
  • Conversion LB/KG.
  • Enregistre les poids de 10 articles.
  • Alimenté par une batterie rechargeable ou un adaptateur c.a.
  • Uline fait l'entretien de toutes les balances que nous vendons.
  • Poids d'étalonnage, vendus séparément.
  • Batterie de remplacement en vente.
  • Voir la vidéo.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1115 11 1/2 x 8 1/2 po 15 lb x 0,001 lb 11 812 $ 737 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Retirez la vis d'expédition (située sous la balance).
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 13 x 12 x 4 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Écran : 1 x 2 7/8 po
  • Chiffres (hauteur) : 5/8 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 5 pi
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Arrêt automatique
SPÉCIFICATIONS :
  • Précision :
    • LB : 0,001 
    • KG : 0,0005 
  • Poids d'échantillonage minimal : 0,02 lb
  • Poids unitaire minimal : 0,0002 lb
  • Protection contre la surcharge : Capacité maximale de 150 %
  • Linéarité : 1,5 d (0,0015 lb)
  • Répétabilité : 1 d (0,001 lb)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
  • Approuvé CSA
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 0,4 A
    • Sortie : 12 V/1 A
  • Pile rechargeable :
    • Tension : 6 V/4 Ah
    • Autonomie (approximative en heures) : 70 
    • Chargement de la pile (approximatif en heures) : 12
    • Autonomie d'ensemble : 12 000 heures ou 200 recharges
    • Les piles doivent être rechargées tous les 3 mois, sous peine de se décharger.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME29 x 22 cm11 1/2 x 8 1/2 po
CAPACITÉ/PRÉCISION7 kg x 454 mg15 lb x 0,001 lb
POIDS D'EXPÉDITION5 kg11 lb
ACCESSOIRES :
  • S-15289 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 5 lb
  • S-15290 Poids en fonte – Classe 7, 10 lb
  • S-15292 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 1 kg
  • S-15293 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 2 kg
  • S-15294 Poids en acier inoxydable – Classe 5, 5 kg
  • S-20644 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 5 lb
  • S-20645 Poids en fonte avec certificat de traçabilité NIST – Classe 7, 10 lb
  • S-20879 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 1 kg
  • S-20880 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 2 kg
  • S-20881 Poids en acier inoxydable avec certificat de traçabilité NIST – Classe 5, 5 kg
PIÈCES :
  • H-1117-PIED(S) Pied pour balance compteuse industrielle Uline
  • H-1118 Batterie pour balances compteuses Uline industrielles
  • H-1122PCORD Cordon d'alimentation pour balances compteuses Uline économiques et industrielles
  • H-4102 Adaptateur c.a. pour balances Uline
  • H-5249 Grille de clavier pour balances compteuses industrielles Uline
  • H-670-SWITCH Interrupteur marche/arrêt pour balances à plateforme industrielles Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 08:02:41 a.m.; CNWEB5