Table de travail en acier inoxydable – Dessus en polyéthylène, 60 x 30 po

Coupez sans planche à découper. Utilisé dans les cuisines et les boucheries.
  • Dessus 2 pièces amovible en polyéthylène pour un nettoyage facile. Épaisseur de 3/4 po.
  • Structure en acier inoxydable de type 304.
  • Hauteur de table de 35 po. Pieds de 1 5/8 po de diamètre avec pattes de nivellement.
  • Tablette inférieure ajustable.
  • Certifié NSF.

    Tables de travail avec dessus en polyéthylène
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11200 60 x 30 po 16 400 117 1 143 $ 1 100 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Chaque panneau en polyéthylène : 29 7/8 x 29 7/8 po (larg. x prof.)
  • Tablette du bas (utilisables) : 57 x 27 po (Larg. x prof.)
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Panneaux en polyéthylène : Polyéthylène
  • Cadre supérieur/rebords : acier inoxydable de type 304 de calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable de calibre 16, type 430
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • Profilé oméga sous la tablette pour le soutien.
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Ne pas dépasser 80 °C (176 °F) lors du lavage des panneaux en polyéthylène au lave-vaisselle. 
  • Pour le nettoyage de l’acier inoxydable, consultez le guide d’entretien courant.
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 181 kg400 lb
POIDS53 kg117 lb
PIÈCES :
  • H-11202 Dessus de rechange en polyéthylène – 60 x 30 po
  • H-11203 Tablette inférieure pour table de travail en acier inoxydable avec dessus en polyéthylène – 60 x 30 po
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-8971 Pied avec patte réglable pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:39:47 a.m.; CNWEB3