Downtown – Bureau de direction en L avec devant droit – 66 x 78 po, gris, côté droit

Style moderne et durabilité classique. Parfait pour un coin bureau.
  • Espace supplémentaire pour réviser des rapports, pour travailler sur des projets et pour les entretiens réguliers.
  • Surface stratifiée de 1 1/4 po d'épaisseur avec bords biseautés et bordure argentée. 2 passe-câbles. Hauteur de 30 po.
  • Conception entièrement fermée avec classeurs à caisson verrouillables.
  • Système d'alimentation électrique rabattable pratique comprenant 1 prise de courant et 2 ports USB.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11248GR-R Bureau en L avec devant droit 66 x 78 po 350 2 245 $ 2 188 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 
    • Globales : 66 1/8 x 76 3/4 x 29 7/8 po (long. x larg. x haut.)
    • De table : 66 1/8 x 29 1/2 po (long. x larg.)
    • Retour : 47 1/4 x 23 5/8 po (long. x larg.)
  • Tiroirs (intérieur) :
    • Bureau principal : 12 3/16 x 19 po (Larg. x Prof.)
    • Retour : 12 3/16 x 15 po (Larg. x Prof.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Espace pour les genoux des clients (profondeur) : 3 15/16 po
  • Système d'alimentation électrique rabattable : 
    • Globales : 5 7/16 x 5 5/16 po
    • Cordon (longueur) : 8 pi
SPÉCIFICATIONS :
  • Centre d'alimentation :
    • Sortie :
      • 12 amps
      • 125 V
      • Fiche à 3 broches
    • Ports USB (types A et C)
      • 5,0 V
      • 2,1 ampères
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Les caissons ont des serrures différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tiroir classeur : 35 lb distribuées également
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.168 x 198 cm66 x 78 po
POIDS159 kg350 lb
PIÈCES :
  • H-11253 Système d'alimentation pour bureaux de direction en L ou en U Downtown
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9785-LOCKQ Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Downtown et Metro
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 04:41:14 a.m.; CNWEB25