Système d'alimentation pour bureaux de direction en L ou en U Downtown

  • Pour remplacer un système d'alimentation usé ou brisé.
  • Prise à 3 broches et ports USB.
  • À utiliser avec les bureaux de direction en L et en U Downtown.

  • Comprend :
    • (1) système d'alimentation
    • (2) supports en L
    • (2) petits supports
    • (4) boulons M4 x 10 mm
    • (4) boulons M3 x 8 mm
    • (4) vis ST3.5 x 12 mm
    • (5) attache-câbles
    • (5) vis ST4 x 16 mm
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11253 Système d'alimentation 122 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Les caissons ont des serrures différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tiroir classeur : 35 lb distribuées également
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/10/2026 12 h 09 m 55 s PM; CNWEB26