Lumières de secours DEL en plastique pour environnement humide

Les lumières s'allument en cas de panne de courant.
  • Convient pour un contact humide et direct avec l'eau.
  • Les lampes à DEL ont un large champ d'éclairage de 6 x 27 pi.
  • Unité câblée qui recharge automatiquement la batterie.
  • Batterie de secours d'une autonomie de 1,5 heure pour les pannes de courant.
  • Enseignes de sortie en vente.
120/277 VCA. homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-11312 Plastique, environnement humide 5 1/4 x 8 3/4 x 3 3/4 po 97 $ 93 $ 89 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
TEMPÉRATURE :
  • 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Électrique :
    • Système à circuits intégrés
    • Limite de batterie à faible tension
    • Chaque tête : 
      • 1 watts
      • Lumens : 144
    • Débit maximal (277 V) : 60 Hz, 1,2 W
  • Batterie :
    • Ni-Cd
    • 3,6 V, 900 mAh
    • Sans entretien
UTILISATION :
  • Durée de vie de la batterie de secours : 90 minutes
  • Dure 500 cycles.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSION H x L x P13 x 22 x 10 cm5 1/4 x 8 3/4 x 3 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/01/2026 10:53:35 a.m.; CNWEB23