Table d'emballage industrielle – 60 x 30 po, dessus DES

Surface de travail sûre pour les produits sensibles à l'électricité statique.
  • Dessus DES à bords arrondis de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Peut supporter jusqu'à 500 lb.
  • Tablette inférieure de 14 po pour un espace de rangement supplémentaire.
  • Pieds ajustables en acier de 30 po à 37 po par intervalles de 1 1/2 po.
  • Accessoires de table d'emballage et dessus de rechange prépercé en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1135-ESD 60 x 30 po 30 à 37 po 500 146 801 $ 765 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Pieds ajustables (sans plateau) : 27 7/8 – 35 3/8 po
  • Espace libre de la tablette : 20 1/4 po
  • Espace libre entre les pieds : 54 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface de travail  : Plastique dissipant l'électricité statique
    • Intérieur : panneau de particules
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus de table :
    • Agrafe installée près du coin arrière pour la mise à la terre DES.
      • Comprend un câble de mise à la terre de 15 pi.
      • Le cordon peut être branché ou débranché.
      • Doit être fixée à une prise murale mise à la terre.
    • Résistance de la surface : 1 x 109 ohms
    • Couleur : Gris clair
    • Bords :
      • Avant : Arrondis
      • Arrière/côtés : carrés
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 250 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 450 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
  • Si vous placez des armoires encastrables sous la table, n'assemblez pas la tablette inférieure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 à 94 cm30 à 37 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS66 kg146 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
  • H-3971 Tabouret de travail en polyuréthane avec protection DES
  • H-3972 Tabouret de travail en tissu avec protection DES
  • H-9969 Rallonge de tablette pour table d'emballage – 60 x 7 po
PIÈCES :
  • H-1128LEG Pieds d'établi réglables pour tables d'emballage et postes de travail – 30 po
  • H-1135-ETOP Dessus de rechange pour table d'emballage – 60 x 30 po, DES
  • H-1135STRGR Tablette inférieure et longeron pour tables d'emballage industrielles – 60 po
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1138-PIED(S) Pièce d'insertion pour pied ajustable des tables d'emballage industrielles
  • H-11426 Tablette complémentaire pour table d'emballage - Pour table de 60 x 30 po
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 06 m 17 s PM; CNWEB6