Grille en fil d'acier inoxydable – 12 x 16 x 7⁄8 po, demi-format

Approuvé par les chefs cuisiniers.
  • Résiste aux exigences des cuisines commerciales.
  • Pour surélever les aliments durant la cuisson et le refroidissement.
  • Grille en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une circulation uniforme de l'air.
  • Convient aux plateaux de cuisson de 13 x 18 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long. x prof.
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11403 Demi-format 12 x 16 x 7/8 po 6 12 158 $ 142 $ carton(s) AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Réelles : 11 7/8 x 16 1/2 x 7/8 po (larg. x Long. x diam.)
  • Espacement entre les fils de métal : 1/2 po
MATÉRIAU : 
  • Acier inoxydable 304 
TEMPÉRATURE : 
  • -60° à 600° C (-76° à 1 112° F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS l x L x D30 cm x 41 cm x 22 mm12 x 16 x 7/8 po
POIDS5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/05/2026 09:40:39 a.m.; CNWEB26