KeurigMD – Cafetière commerciale K-1500

Pour que chacun au bureau puisse choisir son café ou thé préféré.
  • Infuse des portions individuelles en seulement quelques minutes.
  • Pour les petites salles de pause et les salles de professeurs.
  • Le grand réservoir d'eau amovible de 96 oz permet de préparer 8 tasses de 12 oz.
  • Qualité commerciale.
  • À utiliser avec les dosettes de café.
  • Gobelets et fournitures pour café également en vente.
GARANTIE DE 1 AN
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NOMBRE D'EMPLOYÉS
DE BUREAU
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11442 KeurigMD K-1550 2 à 15 11 x 12 x 13 po 10 391 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Plateau de drainage amovible. 
  • Tasses de 6, 8, 10 et 12 oz. 
  • Le bouton « Strong » fait infuser 30 secondes de plus pour obtenir un maximum de saveur.
UTILISATION : 
  • Bouton Infuser sur glace : 
    • Distribue 6 oz de boisson chaude forte sur des glaçons. 
    • Utilisation d'un gobelet de 16 oz recommandée. 
    • Ne pas utiliser un contenant en verre. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.28 x 30 x 33 cm11 x 12 x 13 po
POIDS4,5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 02 h 57 m 04 s PM; CNWEB24