ZirconMD – Détecteur de montant

Trouvez facilement l'emplacement des montants pour y accrocher des étagères et des cadres.
  • Détection des murs de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Les signaux sonores et laser localisent les bords des montants.
  • Détection des fils électriques sous tension.
  • Écran ACL facile à lire.
  • Nécessite une pile de 9 V. Vendue séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PROFONDEUR DE
DÉTECTION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11465 Détecteur de montant électronique 1 1/2 po 54 $ 52 $  AJOUTER
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -7 à 41 °C (20 à 105 °F) 
  • Entreposage : -29 à 66 °C (-20 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profondeur :
    • Mode StudScan : Jusqu'à 3/4 po
    • Mode DeepScan : Jusqu'à 1 1/2 po
  • Précision (en utilisant la double détection et la procédure de marquage) :
    • Profondeur maximale de 3/4 po : Maximum 1/8 po
    • Profondeur maximale de 1 1/2 po : Maximum 3/16 po
  • Dans un mur normal avec câblage RomexMC, peut détecter un fil à une profondeur de 2 po.
UTILISATION :
  • Résistant à l'eau et aux éclaboussures, mais non étanche à l'eau.
  • Humidité : Humidité relative de 50 à 90 % (sans condensation)
SPÉCIFICATIONS :
  • 90 à 250 V à 50 à 60 Hz à moins de 6 po d'un fil chaud non blindé dans une cloison sèche.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PROFONDEUR DE DÉTECTION4 cm1 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 06 h 15 m 04 s PM; CNWEB3