Tapis pour établi – 96 x 34 po, gris

Solide, mais flexible. Pour protéger votre surface de travail contre les rayures, les éraflures et les entailles.
  • Fabrication en TPE à 3 couches. Épaisseur de 1/10 po.
  • Surface autocicatrisante.
  • Antidérapant. Dessous à grille texturée qui empêche le tapis de glisser.
  • Facile à essuyer et à nettoyer. Résistant à l'eau et aux taches.
  • Modèle pliable en deux.
  • À utiliser avec les tables d'emballage et les établis.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-11551GR Tapis pour
établi
96 x 34 po 25 258 $ 252 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
COMPATIBILITÉ :
  • Établis/tables : 96 x 36 po
    • Non compatible avec les postes d'emballage et les postes de travail de luxe de 96 x 36 po. (H-11550 recommandé.)
UTILISATION :
  • Peut être coupé aux dimensions voulues à l'aide d'une découpeuse ou d'une scie d'établi/circulaire avec des lames qui ne font pas fondre les matériaux.
  • Évitez les solvants organiques comme les esters et les acétones.
  • Vous pouvez utiliser de l'éthanol ou de l'agent de blanchiment sur le tapis.
  • Vous pouvez utiliser de la peinture ou de la colle, mais vous devez nettoyer le tapis de façon appropriée après chaque utilisation.
  • N'utilisez pas le tapis près d'une source de chaleur pour éviter de le déformer ou de réduire sa durée de vie.
  • Rangez le tapis à plat et loin de la chaleur ou du soleil pour éviter de le déformer.
TEMPÉRATURE :
  • Au-dessus de 148° C (298° F) : Le tapis commencera à libérer des substances chimiques toxiques.
  • Au-dessus de 240° C (464° F) : Le tapis commencera à brûler.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Rincez avec un détergent doux et de l'eau tiède. Essuyez.
  • Vous pouvez utiliser des nettoyants puissants au besoin, mais ceux-ci peuvent réduire la durée de vie du tapis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. 244 x 86 cm96 x 34 po
POIDS11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 08:05:09 a.m.; CNWEB5