PortacoolMD ApexMC – Refroidisseur par évaporation – 19 po

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Les refroidisseurs d'air portatifs à tampon humide réduisent temporairement la température de l'air.
  • Recommandé pour tentes d'accueil, événements sur scène et ateliers de réparation automobile.
  • Réservoir à eau intégré pour un refroidissement portatif, ou à raccorder au tuyau d'arrosage pour une utilisation à longueur de journée.
  • Refroidit jusqu'à 1 200 pieds carrés pendant 8 heures. 1 ensemble de tampons d'évaporation inclus.
  • Connectivité Wi-Fi pour le contrôle à distance et les réglages via un téléphone intelligent.
  • Boîtier en polyéthylène durable et étanche.
  • Commande de vitesse variable. Affichage numérique. 120 volts.
  • Roulettes robustes en polyoléfine : 4 pivotantes, 2 blocables.
  • Arrêt automatique de sécurité lorsque le niveau d'eau est bas.
  • Homologué ETL/C-ETL.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSION DU
VENTILATEUR
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
hp pi3/min AMPÈRES CAPACITÉ
EN EAU
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11564 42 x 58 x 27 po 19 po 1 200 pi2 1/3 4 000 5,0 40 gal 134 4 098 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Raccordement de tuyau : 3/4 po
  • Roulettes : 6 x 1 1/4 po (diam. x larg.)
  • Cordon (longueur) : 9 1/2 pi
CARACTÉRISTIQUES :
  • N'utilise pas de produits chimiques ou de fluides frigorigènes.
COMPREND :
  • (3) tampons d'évaporation
  • (1) tampon d'évaporation (distribution)
UTILISATION :
  • Les rallonges ne sont pas recommandées en raison du risque de surchauffe.
    • Si vous devez en utiliser une :
      • Utiliser à l'intérieur seulement.
      • Utiliser des fils de calibre 12 AWG ou plus avec mise à la terre adéquate.
      • La longueur du cordon ne doit pas dépasser 50 pieds.
  • Conditions de fonctionnement idéales :
    • Température supérieure à 29 °C (85 °F).
    • Humidité relative inférieure à 75 %.
    • Faible humidité, meilleur refroidissement par évaporation. 
  • Pour le meilleur résultat :
    • Utiliser près d'une source d'air frais (portes, fenêtres ouvertes ou ventilateurs aspirants).
    • Les refroidisseurs augmentent le niveau d'humidité de 2 à 3 % lors d'une utilisation normale.
    • Sans source d'air frais, l'humidité se condensera pour créer un environnement plus humide.
    • Les refroidisseurs utilisés avec d'autres refroidisseurs par évaporation, des ventilateurs aspirants ou d'autres appareils de ventilation auront un plus grand impact sur la température de l'air.
SPÉCIFICATIONS :
  • Portée d'air : 40 pi
  • Pompe  : 2 amps
  • Moteur du ventilateur : 1/3 HP
  • Indice de décibels :
    • Faible : 43 dB
    • Fort : 51 dB
  • Fiche DDFT à 3 broches
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.107 x 147 x 69 cm42 x 58 x 27 po
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
48 cm19 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT111 m21 200 pi2
CAPACITÉ D'EAU151 L40 gallon(s)
POIDS61 kg134 lb
ACCESSOIRES :
  • H-11570 Housse en vinyle pour refroidisseur par évaporation PortacoolMD ApexMC – Ventilateur de 19 po
  • H-6108 Nécessaire de traitement des eaux dures pour refroidisseurs par évaporation PortacoolMD
PIÈCES :
  • H-11567 Ensemble de tampons de rechange pour refroidisseur par évaporation ApexMC – Ventilateur de 19 po
  • H-11571 Cordon d'alimentation DDFT pour refroidisseurs par évaporation PortacoolMD ApexMC – 10 3/4 po
  • H-11574 Pompe pour réfroidisseurs par évaporation PortacoolMD ApexMC
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 12:36:33 a.m.; CNWEB6