Ventilateur lumineux

Facile à utiliser en camping, en randonnée ou pour travailler sur un projet.
  • 4 niveaux d'éclairage. 3 vitesses de ventilateur.
  • Attache de fixation à 360°. 2 crochets pour suspendre le ventilateur.
  • Plastique ABS durable.
  • Batterie au lithium-ion rechargeable avec port USB-C.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 300 $ ou plus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSION DU
VENTILATEUR
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
LUMENS PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11604 Ventilateur lumineux 5 po 8 x 10 x 5 po 200 2 35 $  AJOUTER
UTILISATION :
  • Réglages du ventilateur : Faible, moyen et élevé 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Pile au lithium de 400 mAh intégrée
  • Tension : 5 VCC
  • Puissance nominale : 4 W
  • Température de couleur : 6500K 
  • Lumens : 
    • Projecteur : 100/150/200
    • Projecteur à faisceau étroit : 80
  • Indice de protection : IP20
  • Entrée : Type-C 5 V 1 A
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
13 cm5 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.20 x 25 x 13 cm8 x 10 x 5 po
POIDS1 kg2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 02 h 45 m 36 s PM; CNWEB25