ToterMD – Poubelle à roues à l'épreuve des ours – 64 gallons

À l'épreuve du vandalisme urbain et des ours du Wisconsin.
  • Comprend un verrou à gâchette pour empêcher tout accès non autorisé.
  • Roues de 10 pouces qui se déplacent facilement sur tous les terrains.
  • Résistant au mâchement et aux griffures. Polyéthylène robuste.
  • Conforme aux systèmes de collecte entièrement automatisés et semi-automatisés.
  • À utiliser avec les sacs poubelle recommandés transparents et noirs.

    Poubelles à roues à l'épreuve des ours
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-11609 64 gallons 32 x 25 x 42 po 45 697 $ 676 $ 656 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (avec poignée) : 
    • Couvercle fermé : 31 1/2 x 24 3/4 x 42 1/3 po (long. x larg. x haut.)
    • Couvercle ouvert : 27 x 24 1/2 x 39 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur : 
    • Haut : 25 x 21 1/4 po (long. x larg.)
    • Bas :  20 1/2 x 18 1/4 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 38 1/4 po
  • Barre de levage : 6 3/4 x 1 po (long. x larg.)
CAPACITÉ : 
  • Capacité de charge : 224 lb
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Résistant aux ours, mais pas à toute épreuve.
  • Conception Rugged RimMD renforcée d'acier 
  • Charnières à boulon en U en acier de 1/4 po 
UTILISATION :
  • Le loquet doit être ouvert avant l'arrivée du camion automatique pour la cueillette des ordures. 
  • Ne peut être utilisé comme poubelle de rechange dans la ville de Montréal.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme à la norme ANSI 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION242 L64 gallon(s)
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.81 x 64 x 107 cm32 x 25 x 42 po
POIDS20 kg45 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 11 h 08 m 24 s PM; CNWEB3