Uline – Ventilateur mobile format géant

LE COLOSSE

Une véritable attraction. Pour faire circuler silencieusement une tonne d'air et refroidir votre entrepôt ou votre centre de réparation.
  • Cadre en acier robuste. La tête inclinable dirige le flux d'air là où vous en avez besoin.
  • Moteur à entraînement direct durable et totalement fermé. Sans entretien.
  • Poignées faciles à pousser et roulettes pivotantes blocables de 8 po pour une bonne mobilité.
  • 6 pales en aluminium. Vitesse variable.
  • Cordon d'alimentation de 24 pi. 120 volts.
  • Homologué UL/C-UL.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSION DU
VENTILATEUR
hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11632 Ventilateur mobile format géant 84 x 80 x 32 po 72 po 2/3 43 000 265 8 987 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur EC à entraînement direct
  • Cadre basculant réglable (+/- 30°).
  • Poignées de poussée avec 3 options de hauteur différentes.
UTILISATION :
  • Ne pas déplacer le ventilateur lorsqu'il est en marche. Cela pourrait l'endommager.
  • Rallonge : Doit avoir une jauge de calibre 12/3 ou supérieure.
  • La valeur pi3/min changera en fonction de l'emplacement du ventilateur et de la distance à partir de laquelle il est mesuré.
SPÉCIFICATIONS :
  • Classifié IP44
  • 450 W
  • 6 amps
  • 60 Hz
  • T/M (tours par minute) : 300
  • 64 dB
  • Fiche à 3 broches
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 8 x 2 po TPR (Caoutchouc thermoplastique​​​​​​​): H-11637
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
183 cm72 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.213 x 203 x 81 cm84 x 80 x 32 po
VOLUME1,218 m3/min43 000
POIDS120 kg265 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 04 h 50 m 37 s PM; CNWEB5