Downtown – Bureau en L avec retour à hauteur réglable – 72 x 78 po, expresso

Dégourdissez-vous un moment. Le retour du bureau permet de passer de la position assise à la position debout en quelques secondes.
  • Commande à bouton facile à utiliser avec 3 hauteurs programmables.
  • Le retour de bureau s'ajuste de 30 à 48 po de hauteur. Configuration du côté gauche ou droit.
  • 3 passe-fils.
  • Alimenté par 2 moteurs électriques silencieux.
  • Cordon d'alimentation de 13 pi.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11651ESP Hauteur réglable 72 x 78 po 250 187 1 795 $ 1 745 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 71 5/8 x 77 13/16 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 71 5/8 x 30 po (Larg. x Prof.)
  • Retour : 47 1/4 x 23 5/8 x 29 1/2 – 47 1/4 po (l x D x H)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Pieds : carré de 1 3/4 po
  • Cache-jambes : 
    • Bureau : 67 3/8 x 15 3/4 po (L x H)
    • Retour : 45 1/4 x 15 3/4 po (L x H)
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Cadre : Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
  • retour à hauteur réglable :
    • Boutons Haut/Bas
    • Protection contre la surchauffe
    • Affichage de la hauteur en pouces et millimètres.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
UTILISATION :
  • Ne pas surélever la table avec plus de 100 livres dessus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 32 V
    • 4 amps
    • 60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 po par seconde
  • Certification cULus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 198 cm72 x 78 po
POIDS85 kg187 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7773 Matériel de fixation pour bureaux et tables Downtown
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 06 h 15 m 39 s PM; CNWEB4