Designer – Bahut de rangement – Classeur latéral et armoire, blanc

Complétez votre look moderne et attrayant avec un mobilier de rangement assorti.
  • La surface stratifiée durable résiste aux rayures, aux taches et aux déversements.
  • Bords en PVC résistant aux chocs.
  • Cachez le désordre et mettez en valeur la déco.
  • 2 tiroirs à dossiers et une armoire de rangement verrouillable.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11672W Classeur latéral et armoire 72 x 22 x 30 po 302 1 244 $ 1 194 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 22 1/16 x 29 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur) : 31 1/2 x 15 1/4 x 9 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Armoire (intérieur) : 33 1/4 x 20 1/16 x 23 1/8 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Dessus/étagères/panneaux latéraux : 1 po
  • Portes/tiroirs avant/panneau arrière : 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • L'armoire de rangement dispose d'une tablette ajustable.
    • S'ajuste à échelons de 1 1/4 po.
  • Classeur :
    • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
    • Le système de verrouillage de sécurité ne permet d'ouvrir qu'un tiroir à la fois.
    • Les deux tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
  • Le classeur et l'armoire de rangement possèdent des clés différentes.
    • Comprend 4 clés. (2 pour l'armoire de rangement, 2 pour le classeur)
  • Pied de nivelage.
CAPACITÉ :
  • Haut : 155 lb 
  • Tiroirs : 66 lb
  • Tablette réglable : 150 lb
COMPREND :
  • (4) petits intercalaires de dossier
  • (2) intercalaires de dossier longs
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.183 x 56 x 76 cm72 x 22 x 30 po
POIDS137 kg302 lb
PIÈCES :
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
  • H-9819 Serrure et clés pour tiroirs de classeurs Designer
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 02 h 01 m 57 s PM; CNWEB26