Chariot porte-palan – Capacité de 2 tonnes

COLUMBUS MCKINNON

Pour positionner les treuils le long des grues à portiques et les poutres en I.
  • Largeur réglable. S'adapte aux poutres à brides plates et coniques.
  • Butoirs qui protègent les roues en acier contre les collisions.
  • Roulements étanches sans entretien.
Conforme aux normes ANSI/ASME B30.16 
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CONVIENT AUX POUTRES EN I PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR HAUTEUR MIN. 1 2+
H-11682 Chariot porte-palan 2 tonnes 2 1/2 à 8 1/2 po 4 po 35 565 $ 545 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Largeur requise des poutres en I (réelle) : 2,6 à 8,67 po
  • Hors tout : 10 1/4 x 12 x 7 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Courbe de rayon minimale : 45,28 po
  • Diamètre de chape de roue : 3,15 po
MATÉRIAU :
  • Acier
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 2 000 kg2 tonne(s)
LARGEUR DE BARRE EN I51 à 216 mm2 1/2 – 8 1/2 po
CONVIENT AUX POUTRES EN I – HAUTEUR MIN.102 mm4 po
POIDS16 kg35 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 04 h 36 m 58 s PM; CNWEB3