Metro – Bureau en L à hauteur réglable – 60 x 60 x 24 po, noyer

Trouvez la hauteur qui convient à votre espace de travail.
  • Retour à gauche permettant de maximiser l'espace de bureau.
  • Commande à bouton-poussoir facile à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • Dessus stratifié durable de 1 1/2 po d'épaisseur avec 2 passe-fils.
  • Pieds télescopiques ajustables de 26 à 50 po en hauteur.
  • Cache-jambes pleine grandeur.
  • Alimenté par des moteurs électriques silencieux.
  • Cordon d'alimentation de 9 pi.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
PDS 
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11686 Bureau en L 60 x 60 x 24 po 275 205 1 970 $ 1 927 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 59 x 59 x 23 5/8 po (long. x larg. x prof.)
  • Du coin arrière à la courbe intérieure : 35 3/8 po
  • Hauteur : 26 1/8 à 50 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Cache-jambes : 47 1/4 x 15 3/4 po (L x H)
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Cadre : Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boutons Haut/Bas
  • Protection contre la surchauffe
  • Affichage de la hauteur en pouces et centimètres.
UTILISATION :
  • Ne pas régler la hauteur du bureau avec une charge supérieure à 100 lb sur le dessus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 6 amps
    • 50/60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 3/8 po par seconde
  • Certification cTUVus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x PROF.152 x 152 x 61 cm60 x 60 x 24 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS93 kg205 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/15/2026 12:49:49 a.m.; CNWEB23