Rallonge électrique DDFT – 50 pi

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour protéger les travailleurs contre les chocs électriques causés par les fils exposés et l'humidité.
  • Recommandé pour les chantiers de construction, les usines et les zones de travail humides.
  • Coupe le courant lorsqu'un défaut est détecté.
  • Réinitialisation automatique.
  • Voyant d'alimentation à DEL.
HOMOLOGUÉ UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR
(PIEDS)
NOMBRE
DE PRISES
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
PUISSANCE
125 V
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11694 DDFT 50 1 12/3 15 A 272 $ 257 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Cordon : PVC
  • Boîtier DDFT : Polycarbonate
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40º à 60 °C (-40º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boutons d'essai et de réinitialisation pour essais périodiques.
  • Boîtier résistant aux chocs.
SPÉCIFICATIONS :
  • 1875 W
  • Type de cordon : SJTW
  • Niveau de déclenchement : 4 à 6 mA
  • Classifié UL protégé contre la pluie pour une utilisation à l'extérieur.
  • Conforme à toutes les normes de l'OSHA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR15 M50 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 04 h 28 m 12 s PM; CNWEB26