Borne de sécurité en acier inoxydable – 4,5 x 36 po

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour mettre en valeur les trottoirs et bureaux de ville.
  • Résistant à la corrosion et sans entretien. Dure indéfiniment.
  • Acier inoxydable de type 304 et de calibre 11 avec partie supérieure entièrement soudée.
  • Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE HAUTEUR DIM. DE LA PLAQUE
DE FIXATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-11695 4,5 po 36 po 8 x 8 po 24 443 $ 422 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Plaque d'installation :
    • Trous : 1 1/4 x 7/8 po
    • Distance entre les trous (du centre au centre) : 6 po
    • Distance entre le trou et le coin de la plaque : 0,95 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque d'installation : 0,4 po
UTILISATION :
  • Non testé ni classifié contre les impacts.
  • Non conçu pour l'asphalte.​​​​​​​
SPÉCIFICATIONS :
  • N'est pas un tuyau de série 40.
ACCESSOIRES :
  • S-26140 - Ruban adhésif réfléchissant noir/jaune de 3 po, vendu séparément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE114 mm4,5 po
HAUTEUR91 cm36 po
DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'INSTALLATION20 x 20 cm8 x 8 po
POIDS11 kg24 lb
ACCESSOIRES :
  • H-11697 Nécessaire d'installation sur béton pour bornes de sécurité en acier inoxydable
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 07 h 55 m 32 s PM; CNWEB26