Refroidisseur par évaporation économique – 19 po

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Pour le refroidissement localisé de votre atelier, garage ou pavillon extérieur.
  • Réservoir d'eau intégré pour un refroidissement portatif ou branchement sur un tuyau d'arrosage pour une utilisation toute la journée.
  • Les lamelles oscillantes dirigent le débit d'air.
  • 3 vitesses. 115 volts.
  • Roulettes en polypropylène : 4 pivotantes, 2 blocables.
  • Protection de trop-plein.
  • 1 ensemble de tampons d'évaporation inclus.
  • Idéal pour les climats chauds et secs à faible humidité.
  • Nécessite un accès à de l'air frais pour de meilleurs résultats.
  • Homologué ETL/C-ETL.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
hp pi3/min AMPÈRES CAPACITÉ
EN EAU
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-11721 284517 po 19 po 1 600 pi2 1/3 5 300 4,5 15 gal 57 1 057 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Raccordement de tuyau : 3/4 po
  • Roulettes : 4 po
  • Cordon (longueur) : 10 pi
CARACTÉRISTIQUES :
  • N'utilise pas de produits chimiques ou de fluides frigorigènes.
  • Le réservoir d'eau peut durer jusqu'à 4 heures, selon l'usage.
UTILISATION :
  • Nécessite quatre tampons d'évaporation.
  • Conditions de fonctionnement idéales :
    • Température supérieure à 29 °C (85 °F).
    • Humidité relative inférieure à 75 %.
    • Faible humidité, meilleur refroidissement par évaporation. 
  • Pour le meilleur résultat :
    • Utiliser près d'une source d'air frais (portes, fenêtres ouvertes ou ventilateurs aspirants).
    • Le refroidisseur augmente le niveau d'humidité de 2 à 3 % lors d'une utilisation normale.
    • Sans source d'air frais, l'humidité se condensera pour créer un environnement plus humide.
    • Le refroidisseur, utilisé avec d'autres refroidisseurs par évaporation, avec des ventilateurs aspirants ou d'autres appareils de ventilation, aura un plus grand impact sur la température de l'air.
SPÉCIFICATIONS :
  • 430 W
  • 63 dB
  • Fiche à 3 broches
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 4 (2 pivotantes, 2 verrouillables) : H-11725
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.71 x 114 x 48 cm28 x 45 x 19 po
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
48 cm19 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT149 m2 1 600 pi ca
CAPACITÉ D'EAU57 L15 gallon(s)
POIDS26 kg57 lb
PIÈCES :
  • H-11722 Tampons de rechange pour refroidisseur par évaporation économique – Ventilateur de 19 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 08 h 21 m 29 s PM; CNWEB5